OLIMPIA SPLENDID - OLI02094 UNICO AIR 25 SF EVA - 02094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021183020946
Codice prodotto
OLI02094
Cod. produttore
02094
Produttore
OLI
Unico Air - Il climatizzatore senza unità esterna con gas a basso impatto ambientale R32 più sottile e silenzioso di sempre. Oggi anche inverter e con possibilità di gestire da remoto con connessione Wi-fi (optional). Tutta la tecnologia di Unico in soli16 cm di spessore. Il motore esterno? Eliminato! All'esterno solo due fori, per una totale integrazione architettonica. Grazie alla tecnologia Inverter, Unico risparmia fino al 30% di energia se confrontato con un prodotto tradizionale. Utilizza il refrigerante R32, caratterizzato da un effetto serra ridotto di quasi il 70% (rispetto all'R410A). Tutta la tecnologia dell'UNICO in soli 16 cm di spessore. Unico Air è il climatizzatore senza unità esterna più sottile di sempre. Grazie a materiali fonoassorbenti e anti-vibranti, Unico Air assicura i livelli di rumorosità più bassi della gamma. La pressione sonora scende fino a 27 dB (A). CARATTERISTICHE: ● Inverter System: la velocità del motore è regolata costantemente in funzione della temperatura impostata, per ottimizzare i consumi energetici ● Funzione di sola ventilazione ● Funzione di sola deumidificazione ● Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente rilevata ● Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.


