OLIMPIA ELDON - OLI02239 UNICO PRO 35 HP EVAN - 02239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021183022391
Codice prodotto
OLI02239
Cod. produttore
02239
Produttore
OLI
Il climatizzatore fisso senza unità esterna più potente della gamma, con motore inverter e gas R32, garantisce una potenza in raffreddamento fino a 3.5 kW grazie all'innovativa tecnologia Pro Power. Il moderno design Made in Italy, frutto della collaborazione con lo Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez, lo rende un raffinato elemento di arredo. Silent mode, display touch e Wi-Fi integrato rendono ideale la tua esperienza di comfort. Specifiche • Due modelli di potenza max: 3,4 kW e 3,5 kW • Disponibile nella versione HP (pompa di calore). In assenza di scarico condensa, è possibile configurare la macchina, in fase di installazione, nella versione “SOLO FREDDO”, disattivando la funzione riscaldamento. Qualora necessario, è possibile configurare la macchina in “SOLO CALDO”, disattivando la funzione raffrescamento. • Classe in raffreddamento: fino alla A+ • Gas refrigerante: R32 • I principali componenti interni sono accessibili dal fronte a macchina già installata • Ampio flap per una diffusione omogenea dell’aria nell’ambiente • Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori). • Display retroilluminato con comandi touch a bordo macchina • Contatto on/off per abilitazione o energy boost. • E’ presente una porta RS485 predisposta per il controllo del condizionatore con BMS esterni in linguaggio Modbus RTU.


