OLIMPIA ELDON - OLI02107 SECCOPROF 40 P - 02107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di deumidificazione massima per 24 ore - 40 l
Numero di velocità di ventilazione - 2
Portata dell'aria - 240...240 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 650 W
Confezione
1 PZ
EAN
8021183021073
Codice prodotto
OLI02107
Cod. produttore
02107
Produttore
OLI
Capacità di deumidificazione massima per 24 ore:
40 l
Numero di velocità di ventilazione:
2
Portata dell'aria:
240...240 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
650 W
Livello di potenza sonora:
52 dB(A)
Volume del serbatoio dell'acqua:
8 l
Indicatore di riempimento:
sì
Con filtro aria:
sì
Spostabile:
sì
Altezza:
635 mm
Larghezza:
312 mm
Profondità:
453 mm


