OEC SRL - OECT0PO00030250 PAL.ILL.PLV60-169-MM2500X60X2,5LISCIA - T0PO00030250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Materiale - Altro
Diametro del tubo - 2.5 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 2500 mm
Confezione
5 PZ
EAN
7449073688846
Codice prodotto
OECT0PO00030250
Cod. produttore
T0PO00030250
Produttore
OEC
Tipologia:
Cilindrico
Materiale:
Altro
Diametro del tubo:
2.5 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
2500 mm
PLV/60-169 Palina in vetroresina per illuminazione


