pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PL0070AF/G PALOVTR-PLV/4.8XI.PMT.4.8(75)-GRIGIO+AS+ - T0PL0070AF/G

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECT0PL0070AF/G PALOVTR-PLV/4.8XI.PMT.4.8(75)-GRIGIO+AS+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002464334

Codice prodotto

OECT0PL0070AF/G

Cod. produttore

T0PL0070AF/G

Produttore

OEC

Palo in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di colore standard Grigio RAL 7035. Il palo per illuminazione, di forma troncoconica monolitica e costituito da vetroresina e viene realizzato mediante la tecnica della centrifugazione, le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici ed inoltre l?omogenea distribuzione della resina che impregna il tessuto di vetro gli assicurano un?ottima finitura della superficie esterna necessaria per un idoneo impatto ambientale. Si rivela inoltre insostituibile ed economico grazie alla sua facilita di installazione, per l?assenza di messa a terra e di manutenzione periodica. I pali di illuminazione sono certificati CE da Istituto Giordano S.p.a., omologati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A in conformita alla Specifica Tecnica FS n? IS 180 e sono inoltre utilizzati dalle piu importanti Amministrazioni Comunali. Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE. Certificazione rilasciata da: ISTITUTO GIORDANO S.P.A con certificato n?0407-CPD-100-IG-240-2006.