pagina iniziale

OEC SRL - OECSN3853SK GRIGLIAGR/1DA500X500-SENZA RETE/ACCESSOR - SN3853SK

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECSN3853SK GRIGLIAGR/1DA500X500-SENZA RETE/ACCESSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079609586

Codice prodotto

OECSN3853SK

Cod. produttore

SN3853SK

Produttore

OEC

SERIE GR/1 GRIGLIE DI AERAZIONE IN VETRORESINA PER CABINE ELETTRICHE DI M.T. 500x500x60 SENZA RETE ANTINSETTO SENZA ACCESSORI Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT. Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto. Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox. Superficie utile di aerazione maggiore di 1000 cm2 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112:PTI 500. Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Disegno 0-1574 e Prescrizioni Commerciali (Piemonte)