pagina iniziale

OEC SRL - OECSM50700M CONT.ARE/MP6-418X294XCAVI50-70 - SM50700M

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECSM50700M CONT.ARE/MP6-418X294XCAVI50-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004506742

Codice prodotto

OECSM50700M

Cod. produttore

SM50700M

Produttore

OEC

Contenitore da esterno con morsettiera 50x70 mm? con serratura tipo sc/t, serie ARE/MP6. In SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001, resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti e alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262 e riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia) matr.286261. Il contenitore e previsto per l?installazione all?esterno su parete o su palo, all?interno a vista muro o incassato, ed e completo di una morsettiera di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm2 od alluminio fino a 70 mm2, tipo Enel Disegno STD - 104. Per l?ingresso e l?uscita dei cavi sono presenti due passaggi sia sul lato destro che sinistro e quattro sul lato basso e sono dotati di: quattro setti mobili ciechi e quattro passacavi conici (in PVC) intercambiabili fra di loro. Lo sportello e provvisto di quattro viti di chiusura di cui due sigillabili; la morsettiera e montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissata alla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate. I morsetti di serraggio, di tipo elastico, sono tali da compensare le dilatazioni termiche dei conduttori in alluminio. I morsetti sono verniciati in nero le fasi e blu il neutro. Le viti di serraggio agiscono sui conduttoritramite blocchetti in ottone stagnato, la morsettiera ha una portata massima di 200? e le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio inox.