pagina iniziale

OEC SRL - OECSB37432W ARMADIOARE/C-BS-714X660+BASAMSERRAT.YALE - SB37432W

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECSB37432W ARMADIOARE/C-BS-714X660+BASAMSERRAT.YALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768181463

Codice prodotto

OECSB37432W

Cod. produttore

SB37432W

Produttore

OEC

Caratteristiche tecniche: • PBT-PC rinforzato con il 30% di fibra di vetro colore Grigio RAL 7042. • Resistenza alla fiamma, secondo norma UL 94, classe VO. • Resistenza all urto secondo norma UNI 8200. • Grado di protezione: IP 23 D secondo CEI EN 60529. Caratteristiche del manufatto: • Riferimento a Specifica Tecnica Telecom 872; matr. Telecom 702370. • Predisposto per l’installazione di terminazioni esterne IDC per morsettiere ed interruttori BT. • L’armadietto è costituito da: 1 moduli; 1 setto passacavi superiore con cinque predisposizioni alla foratura (4 per 32, 1 selezionabile per diametri da 32, 40 e 64); 1 setto passacavi inferiore con tre predisposizioni alla foratura (ciascuno selezionabile per diametri da 32, 40 e 64); 1 sportello con guarnizione e apertura fino a 120. Ciascuno degli sportelli ha due punti di chiusura realizzati con sicurvite; 1 piastra metallica per il fissaggio di moduli IDC da 10 cp a 50 cp; 1 kit d installazione a corredo