pagina iniziale

OEC SRL - OECS4970SDF PORTA1ANTAPTE/1-H2175+SERR. DIF. NO.ASTE - S4970SDF

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS4970SDF PORTA1ANTAPTE/1-H2175+SERR. DIF. NO.ASTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022692091

Codice prodotto

OECS4970SDF

Cod. produttore

S4970SDF

Produttore

OEC

Caratteristiche tecniche: • SMC (Vetroresina) colore grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017. • Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. • Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. • Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529. • Tenuta all’impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J. • Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2251B (Lombardia). Caratteristiche del manufatto: • La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie. • Porta a un’anta con apertura di 110°. Incernierata a un telaio in vetroresina poltrusa. • Superficie esterna satinata. Maniglia incassata a filo porta. • Dotata di due finestrelle di aerazione con una superficie utile per il passaggio dell’aria maggiore di 80 cm cadauna e con possibilità di chiuderla completamente. • La versione senza serratura è predisposta per l’applicazione di serratura tipo Enel DS 988 a uno o tre punti di chiusura. Nel secondo caso andranno utilizzate due aste in acciaio inox. • L’anta è facilmente asportabile per ottenere la massima luce d’ingresso. • Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.