pagina iniziale

OEC SRL - OECS03746YK ARMADIOARE/C-714X660+SERRAT.YALE 12-APER - S03746YK

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS03746YK ARMADIOARE/C-714X660+SERRAT.YALE 12-APER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074306930

Codice prodotto

OECS03746YK

Cod. produttore

S03746YK

Produttore

OEC

ARE/C Contenitore 700x700 con serratura cifr.12 - fondo aperto Predisposto per l?installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2. 4) Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole Z2M con due T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z2M con due T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 8) Una morsettiera serie MST/SB150. 9) Altre applicazioni tramite piastra di fondo. Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamento. Disponibile sia con fondo chiuso predisposto di 5 set a rottura per passaggio cavi che aperto.