OEC SRL - OECN0ST0131/N ARMAD. X ISTALL.C-BT SU P.T.P-ARE/CBT NE - N0ST0131/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077118028
Codice prodotto
OECN0ST0131/N
Cod. produttore
N0ST0131/N
Produttore
OEC
ARE/CBT Contenitore per installazione C-BT su posto di trasformazione su palo, serratura tipo SC/1 Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT per l?installazione del concentratore tipo C-BT. Sportello ditipo rigato con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell?armadio con una superficie di passaggio d?aria pari a circa 3000 mm2, attea dissipare energia interna di circa 25 W. Le stesse sono predisposte per l?applicazione di un?eventuale ventola per circolazione forzata dell?aria. Le bocchette sono inoltre provviste di un retino antinsetto. Sul fondo dell?armadio sono predisposti due fori per l?alimentazione ed il cablaggio di cui: uno fornito aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate di diametro 40 mm e uno fornito chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo per guaine corrugate diametro 25 mm. La serratura e di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serie SC/T


