pagina iniziale

OEC SRL - OECN0SF0035 COLONNINA ARE/T-COL1 PER TELECOM.ENERGIA - N0SF0035

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN0SF0035 COLONNINA ARE/T-COL1 PER TELECOM.ENERGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076269509

Codice prodotto

OECN0SF0035

Cod. produttore

N0SF0035

Produttore

OEC

SERIE GR/4 GRIGLIE DI AERAZIONE IN VETRORESINA PER CABINE ELETTRICHE DI M.T. 1200x500x75 Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT. Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto. Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox. Superficie utile di aerazionemaggiore di 2800 cm2 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001/ marrone RAL 8017. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529. Tenuta all?impatto secondo norma EN 61330 Annex C - 20J. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 927.