pagina iniziale

OEC SRL - OECC286711O CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. OEC - C286711O

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECC286711O CUSTODIA PC1 X CHIAVI NERA CIFR. OEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078450080

Codice prodotto

OECC286711O

Cod. produttore

C286711O

Produttore

OEC

PC1 Custodia per chiavi con serratura oec La custodia e adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l?apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate. La custodia e di forma cilindrica con dimensioni d?ingombro: 126 mm per diametro 32 mm. Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione in poliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox. Sul fronte della custodia e presente l?indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione. La chiave della serratura e di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed e asportabile solocon nella posizione C (chiuso). All?interno e presente un anello portachiavi. Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr. 286711.