SIEMENS - SIE6EP19612BA21 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A - 6EP19612BA21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura corrente - 3...10 A
Tensione di alimentazione DC - 22...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua - no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152668
Codice prodotto
SIE6EP19612BA21
Cod. produttore
6EP19612BA21
Produttore
SIE
Intervallo di misura corrente:
3...10 A
Tensione di alimentazione DC:
22...30 V
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Numero contatti di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


