OBO BETTERMANN - OBO7424480 OKAW2006050R CANALE FILOPAVIMENTO - 7424480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Apertura di montaggio - Senza
Lunghezza - 2400 mm
Numero max. di treni - 3
Altezza minima del massetto - 60 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195244424
Codice prodotto
OBO7424480
Cod. produttore
7424480
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Apertura di montaggio:
Senza
Lunghezza:
2400 mm
Numero max. di treni:
3
Altezza minima del massetto:
60 mm
Zona di livellamento:
60...110 mm
Fissaggio del coperchio a scatto:
sì
Copertura dell'apertura di montaggio:
no
Numero di unità di montaggio previste:
3
Con parete divisoria:
no
Fissaggio a parete divisoria:
Inserire
Vasca a pavimento:
sì
Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:
Acciaio
Superficie parete laterale/vasca a pavimento:
Altro
Spessore del materiale del coperchio:
4 mm
Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:
no