pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424344 OKAG A 40240 9 UNITA ESTENSIONE - 7424344

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424344 OKAG A 40240 9 UNITA ESTENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Apertura di montaggio - Senza

  • Lunghezza - 460 mm

  • Altezza minima del massetto - 40 mm

  • Zona di livellamento - 40...240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195244059

Codice prodotto

OBO7424344

Cod. produttore

7424344

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Apertura di montaggio:

Senza

Lunghezza:

460 mm

Altezza minima del massetto:

40 mm

Zona di livellamento:

40...240 mm

Fissaggio del coperchio a scatto:

no

Copertura dell'apertura di montaggio:

sì

Con parete divisoria:

no

Fissaggio a parete divisoria:

Altro

Vasca a pavimento:

no

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:

Acciaio

Superficie parete laterale/vasca a pavimento:

Altro

Materiale coperchio:

Acciaio

Spessore del materiale del coperchio:

4 mm

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:

no

Unità esterna del condotto pronta per il montaggio con un coperchio d'incasso apparecchio per l'installazione di una unità di montaggio di dimensioni nominali 9, costituita da profili laterali con pareti laterali flessibili composte di tessuto metallico,profili di posa del rivestimento del pavimento, coperchio del condotto con apertura di montaggio a chiusura cieca e un terminale. Nella dotazione di serie sono compresi 3 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 3 ancoraggi a pavimento continuo e unsupporto giunto coperchio (senza unità livellante, da ordinare separatamente) e 1 set di montaggio per derivazione angolata.