pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424300 OKAG20040240ES ELEMENTO TERMINALE - 7424300

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424300 OKAG20040240ES ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto per canale sotterraneo aperto a filo massetto -

  • Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto - no

  • Zona di livellamento - 0...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195243885

Codice prodotto

OBO7424300

Cod. produttore

7424300

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

40 mm

Adatto per canale sotterraneo aperto a filo massetto:

Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto:

no

Zona di livellamento:

0...200 mm

Adatto per canale sotterraneo chiuso a filo massetto:

no

Chiusura terminale del canale pronta per il montaggio, costituita da un bordo esterno flessibile con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento. Nella dotazione di serie sono compresi angolari di collegamento al canale e un angolare di fissaggio livellabile in altezza.