pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424282 OKAG30040150ES ELEMENTO TERMINALE - 7424282

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424282 OKAG30040150ES ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto per canale sotterraneo aperto a filo massetto - no

  • Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto - no

  • Zona di livellamento - 0...110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195243823

Codice prodotto

OBO7424282

Cod. produttore

7424282

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Altezza:

40 mm

Adatto per canale sotterraneo aperto a filo massetto:

no

Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto:

no

Zona di livellamento:

0...110 mm

Adatto per canale sotterraneo chiuso a filo massetto:

no

Testata di chiusura per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424282 - OKA-G30040150ES TERMINALE