OBO BETTERMANN - OBO7424060 OKAG20040240R CANALE FILOPAVIMENTO - 7424060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Apertura di montaggio - Senza
Lunghezza - 2400 mm
Cura dei pavimenti - Bagnato
Altezza minima del massetto - 40 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195243229
Codice prodotto
OBO7424060
Cod. produttore
7424060
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Apertura di montaggio:
Senza
Lunghezza:
2400 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Altezza minima del massetto:
40 mm
Zona di livellamento:
40...240 mm
Fissaggio del coperchio a scatto:
sì
Copertura dell'apertura di montaggio:
no
Con parete divisoria:
no
Fissaggio a parete divisoria:
Altro
Vasca a pavimento:
no
Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:
Acciaio
Superficie parete laterale/vasca a pavimento:
Altro
Materiale coperchio:
Acciaio
Spessore del materiale del coperchio:
4 mm
Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:
sì