pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7410060 UGD55 2503 9R SCATOLA PER MASSETTO - 7410060

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7410060 UGD55 2503 9R SCATOLA PER MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale - 0...0 mm

  • Zona di livellamento - 55...80 mm

  • Numero di apparecchi incassabili - 9

  • Altezza minima del massetto - 55 mm

  • Larghezza del canale - 0...0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195741831

Codice prodotto

OBO7410060

Cod. produttore

7410060

Produttore

OBO

Altezza del canale:

0...0 mm

Zona di livellamento:

55...80 mm

Numero di apparecchi incassabili:

9

Altezza minima del massetto:

55 mm

Larghezza del canale:

0...0 mm

Dimensione nominale:

250 mm

Apertura per unità da incasso:

Quadrato

Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto:

no

Adatto per canale sotterraneo chiuso a filo massetto:

no

Apertura da incasso per serbatoio a pavimento:

no

Materiale della parete laterale:

Acciaio

Possibilità di montaggio guarnizione:

no

Possibilità di disaccoppiamento della parte superiore dalla parte inferiore:

no

Fondo in lamiera:

Scatola da incasso per l'installazione di un service outlet quadrato GES9/55 in massetti con altezza a partire da 55 mm. Con pareti preforate per l'installazione di tubi; su ciascun lato: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Dimensione del tubo utilizzabile con altezza del sistema di 55 mm: M20.