OBO BETTERMANN - OBO7409378 RKFN2UZD3 9VS20 CASSETTA LIVELLABILE - 7409378
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso min. - 90 mm
Cura dei pavimenti - Bagnato
Tipologia - Quadrato
Materiale - Acciaio inossidabile
Numero di linee uscite conduttori - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 kg CO₂eq
EAN
4012195869146
Codice prodotto
OBO7409378
Cod. produttore
7409378
Produttore
OBO
Profondità di incasso min.:
90 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Tipologia:
Quadrato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Numero di linee uscite conduttori:
1
Esecuzione uscita cavo:
Tubo
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
no
Lunghezza dimensione di montaggio:
244 mm
Larghezza quota di montaggio:
244 mm
Numero di apparecchi incassabili:
12


