OBO BETTERMANN - OBO7409368 RKFN2 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR - 7409368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 243 mm
Altezza della cassetta - 105 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento - 105...150 mm
Profondità di incasso min. - 105 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4012195869047
Codice prodotto
OBO7409368
Cod. produttore
7409368
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
243 mm
Altezza della cassetta:
105 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento:
105...150 mm
Profondità di incasso min.:
105 mm
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
20 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Tipologia:
Quadrato
Numero di linee uscite conduttori:
1
Esecuzione uscita cavo:
Tubo
Materiale uscita del condotto:
Acciaio inossidabile
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
sì
Lunghezza dimensione di montaggio:
244 mm
Larghezza quota di montaggio:
244 mm
Numero di apparecchi incassabili:
12
Numero di scatole per apparecchi:
3