pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409362 RKFN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR - 7409362

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409362 RKFN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 200 mm

  • Altezza della cassetta - 105 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza di livellamento - 105...150 mm

  • Profondità di incasso min. - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195869023

Codice prodotto

OBO7409362

Cod. produttore

7409362

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

200 mm

Altezza della cassetta:

105 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza di livellamento:

105...150 mm

Profondità di incasso min.:

105 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

20 mm

Cura dei pavimenti:

Bagnato

Tipologia:

Quadrato

Numero di linee uscite conduttori:

1

Esecuzione uscita cavo:

Tubo

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

sì

Lunghezza dimensione di montaggio:

201 mm

Larghezza quota di montaggio:

201 mm

Numero di apparecchi incassabili:

6

Numero di scatole per apparecchi:

2

Cassetta quadrata "con uscita cavo tubo"livellabile di dimensione nominale 4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.