OBO BETTERMANN - OBO7409280 RKS2 R9 V25 CASSETTA LIV ROTONDA - 7409280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della cassetta - 110 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento - 110...155 mm
Profondità di incasso min. - 110 mm
Profondità della cavità per rivestimento pavimento - 25 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
4012195867609
Codice prodotto
OBO7409280
Cod. produttore
7409280
Produttore
OBO
Altezza della cassetta:
110 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento:
110...155 mm
Profondità di incasso min.:
110 mm
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
25 mm
Cura dei pavimenti:
Asciutto
Tipologia:
Tondo
Numero di linee uscite conduttori:
1
Esecuzione uscita cavo:
Orientabile
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
sì
Diametro foro montaggio ad incasso:
305 mm
Numero di apparecchi incassabili:
12
Numero di scatole per apparecchi:
3


