pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409254 RKS2 R4 M25 CASSETTA LIV ROTONDA - 7409254

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409254 RKS2 R4 M25 CASSETTA LIV ROTONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della cassetta - 110 mm

  • Materiale - Ottone

  • Altezza di livellamento - 110...155 mm

  • Profondità di incasso min. - 110 mm

  • Profondità della cavità per rivestimento pavimento - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195867364

Codice prodotto

OBO7409254

Cod. produttore

7409254

Produttore

OBO

Altezza della cassetta:

110 mm

Materiale:

Ottone

Altezza di livellamento:

110...155 mm

Profondità di incasso min.:

110 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

25 mm

Cura dei pavimenti:

Asciutto

Tipologia:

Tondo

Numero di linee uscite conduttori:

1

Esecuzione uscita cavo:

Orientabile

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

sì

Diametro foro montaggio ad incasso:

215 mm

Numero di apparecchi incassabili:

6

Numero di scatole per apparecchi:

2

Cassetta rotonda "con uscita laterale cavo"livellabile di dimensione nominale 4 per pavimenti trattati a secco o umido IP40.