pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409230 RKSN2 UZD3 4VS25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409230

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409230 RKSN2 UZD3 4VS25 CASSETTA LIVELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Profondità di incasso min. - 110 mm

  • Cura dei pavimenti - Asciutto

  • Tipologia - Quadrato

  • Numero di linee uscite conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195867272

Codice prodotto

OBO7409230

Cod. produttore

7409230

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Profondità di incasso min.:

110 mm

Cura dei pavimenti:

Asciutto

Tipologia:

Quadrato

Numero di linee uscite conduttori:

1

Esecuzione uscita cavo:

Orientabile

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

Lunghezza dimensione di montaggio:

201 mm

Larghezza quota di montaggio:

201 mm

Numero di apparecchi incassabili:

6

Numero di scatole per apparecchi:

2

Cassetta livellabile e separabile dal pavimento della dimensione nominale 4, con uscita cavo, per il montaggio di apparecchi d'installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni, da montare nelle scatole sotto pavimento UZD250-3 o UZD350-3, ognuna in connessione con un coperchio di montaggio DUG../4 o in UGD250-3/4 o UGD350-3/4. Il montaggio avviene per mezzo dell'angolare di livellamento (da ordinare separatamente) nel profilo del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento.