pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7409088 RKR2 4V 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409088

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7409088 RKR2 4V 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 214 mm

  • Altezza della cassetta - 105 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza di livellamento - 105...155 mm

  • Colore dell'uscita cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195868200

Codice prodotto

OBO7409088

Cod. produttore

7409088

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

214 mm

Altezza della cassetta:

105 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza di livellamento:

105...155 mm

Colore dell'uscita cavo:

Altro

Profondità di incasso min.:

105 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

20 mm

Cura dei pavimenti:

Bagnato

Tipologia:

Tondo

Numero di linee uscite conduttori:

0

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

no

Diametro foro montaggio ad incasso:

215 mm

Numero di apparecchi incassabili:

0

Numero di scatole per apparecchi:

2

Cassetta rotonda "cieca"livellabile di dimensione nominale R4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.