OBO BETTERMANN - OBO7409082 RKR2 4M 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Altezza di livellamento - 105...155 mm
Profondità di incasso min. - 105 mm
Cura dei pavimenti - Bagnato
Tipologia - Tondo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4012195868187
Codice prodotto
OBO7409082
Cod. produttore
7409082
Produttore
OBO
Materiale:
Ottone
Altezza di livellamento:
105...155 mm
Profondità di incasso min.:
105 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Tipologia:
Tondo
Numero di linee uscite conduttori:
0
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
no
Diametro foro montaggio ad incasso:
215 mm
Numero di apparecchi incassabili:
0
Numero di scatole per apparecchi:
2


