OBO BETTERMANN - OBO7409068 RKN2 UZD3 9VS25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409068
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso min. - 105 mm
Cura dei pavimenti - Bagnato
Tipologia - Quadrato
Materiale - Acciaio inossidabile
Numero di linee uscite conduttori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 kg CO₂eq
EAN
4012195868125
Codice prodotto
OBO7409068
Cod. produttore
7409068
Produttore
OBO
Profondità di incasso min.:
105 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Tipologia:
Quadrato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Numero di linee uscite conduttori:
0
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
no
Lunghezza dimensione di montaggio:
244 mm
Larghezza quota di montaggio:
244 mm
Numero di apparecchi incassabili:
0


