OBO BETTERMANN - OBO7408950 RKN3 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADRA - 7408950
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento - 105...150 mm
Profondità di incasso min. - 105 mm
Cura dei pavimenti - Bagnato
Tipologia - Quadrato
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4012197278113
Codice prodotto
OBO7408950
Cod. produttore
7408950
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Altezza di livellamento:
105...150 mm
Profondità di incasso min.:
105 mm
Cura dei pavimenti:
Bagnato
Tipologia:
Quadrato
Numero di linee uscite conduttori:
0
Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
no
Lunghezza dimensione di montaggio:
201 mm
Larghezza quota di montaggio:
201 mm
Numero di apparecchi incassabili:
0


