pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7406550 RKS 2V2 15 CASSETTA TELAIO - 7406550

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7406550 RKS 2V2 15 CASSETTA TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 250 mm

  • Tipologia - Quadrato

  • Cura dei pavimenti - Asciutto

  • Adatto per - Installazione con cassetta sotterranea

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195108795

Codice prodotto

OBO7406550

Cod. produttore

7406550

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

250 mm

Tipologia:

Quadrato

Cura dei pavimenti:

Asciutto

Adatto per:

Installazione con cassetta sotterranea

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza della cassetta:

15 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

13 mm

Numero di linee uscite conduttori:

1

Esecuzione uscita cavo:

Orientabile

Materiale uscita del condotto:

Acciaio inossidabile

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

no

Numero di scatole per apparecchi:

3

Cassetta telaio per uscita cavo 282x282x15, V2A, 1.4301