pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7406534 RKS V3 25 CASSETTA TELAIO - 7406534

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7406534 RKS V3 25 CASSETTA TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 350 mm

  • Tipologia - Quadrato

  • Cura dei pavimenti - Asciutto

  • Adatto per - Installazione con cassetta sotterranea

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195108757

Codice prodotto

OBO7406534

Cod. produttore

7406534

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

350 mm

Tipologia:

Quadrato

Cura dei pavimenti:

Asciutto

Adatto per:

Installazione con cassetta sotterranea

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza della cassetta:

25 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

23 mm

Numero di linee uscite conduttori:

1

Esecuzione uscita cavo:

Orientabile

Materiale uscita del condotto:

Acciaio inossidabile

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

no

Numero di apparecchi incassabili:

1

Numero di scatole per apparecchi:

0

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7406534 - RKS V3 25 CASSETTA TELAIO USCITA CAVO