pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7406000 RK V2 10 CASSETTA TELAIO - 7406000

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7406000 RK V2 10 CASSETTA TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 250 mm

  • Tipologia - Quadrato

  • Cura dei pavimenti - Bagnato

  • Adatto per - Installazione con cassetta sotterranea

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195106258

Codice prodotto

OBO7406000

Cod. produttore

7406000

Produttore

OBO

Dimensione nominale:

250 mm

Tipologia:

Quadrato

Cura dei pavimenti:

Bagnato

Adatto per:

Installazione con cassetta sotterranea

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza della cassetta:

10 mm

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

8 mm

Numero di linee uscite conduttori:

0

Colore dell'uscita cavo:

Altro

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole:

no

Numero di apparecchi incassabili:

0

Numero di scatole per apparecchi:

0

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7406000 - RK V2 10 CASSETTA TELAIO CIECA