OBO BETTERMANN - OBO7403816 OKB U 25085 BLON CANALE FILOPAVIMENTO - 7403816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Foro di montaggio - Nessuno
Lunghezza - 2000 mm
Numero massimo di scomparti - 2
Possibilita di manutenzione del pavimento - Secco / Asciutto
Confezione
2 M
EAN
4012195845935
Codice prodotto
OBO7403816
Cod. produttore
7403816
Produttore
OBO
Larghezza:
250 mm
Foro di montaggio:
Nessuno
Lunghezza:
2000 mm
Numero massimo di scomparti:
2
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Secco / Asciutto
Altezza minima del filo pavimento:
85 mm
Campo di livellamento:
0...0 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio:
sì
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
no
Con separatori:
no
Fissaggio dei separatori:
A innesto
Vano di fondo (base canale / cassetta):
sì
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo:
Altri
Materiale del coperchio:
Acciaio
Finitura del coperchio:
Zincato
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:
sì