pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7403811 OKB E 25085 ON CANALE FILOPAVIMENTO - 7403811

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7403811 OKB E 25085 ON CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Apertura di montaggio - Senza

  • Con parete divisoria - no

  • Numero max. di treni - 1

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195845942

Codice prodotto

OBO7403811

Cod. produttore

7403811

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Lunghezza:

2000 mm

Apertura di montaggio:

Senza

Con parete divisoria:

no

Numero max. di treni:

1

Fissaggio a parete divisoria:

Inserire

Cura dei pavimenti:

Asciutto

Vasca a pavimento:

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:

Acciaio

Superficie parete laterale/vasca a pavimento:

Zincato

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:

Sistema rivestibile a filo pavimento, con apertura lungo tutta la sua lunghezza, protetta con spazzola che permette l'uscita dei cavi e protegge dalla polvere. É adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Perla regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di livellamento.