OBO BETTERMANN - OBO7400665 KV3 35048-2 CURVA VERTICALE - 7400665
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 48 mm
Numero di scomparti - 3
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4012197349776
Codice prodotto
OBO7400665
Cod. produttore
7400665
Produttore
OBO
Larghezza:
350 mm
Altezza:
48 mm
Numero di scomparti:
3
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Cambio di direzione:
Verticale
Adatto per canale sotterraneo chiuso a filo massetto:
no
Adatto per canale sotterraneo coperto da massetto:
sì


