pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7368286 UDHOMEONE GM15 TORRETTA SCOMPARSA - 7368286

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7368286 UDHOMEONE GM15 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196874620

Codice prodotto

OBO7368286

Cod. produttore

7368286

Produttore

OBO

Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti in massetto trattati a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 75 mm, l'area di livellamento di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in ottone. Coperchio con spessore per rivestimento. La capacità di carico di 15 kN è garantita solo nello stato non utilizzato. Custodia vuota per un apparecchio d'installazione Modul 45® e una presa dati. In condizioni di consegna, chiusa con un pannello cieco.