OBO BETTERMANN - OBO7218074 PLM TB 0410 FS DERIVAZIONE A T - 7218074
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 40 mm
Larghezza esterna - 100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma - 4
Rivestimento - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
4012197365226
Codice prodotto
OBO7218074
Cod. produttore
7218074
Produttore
OBO
Altezza esterna:
40 mm
Larghezza esterna:
100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma:
4
Rivestimento:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Pareti divisorie possibili:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


