OBO BETTERMANN - OBO7218064 PLM FA 0410 RW CURVA 90 - 7218064
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo - 90 °
Larghezza esterna - 250 mm
Altezza interna - 40 mm
Larghezza interna - 100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4012197365509
Codice prodotto
OBO7218064
Cod. produttore
7218064
Produttore
OBO
Angolo:
90 °
Larghezza esterna:
250 mm
Altezza interna:
40 mm
Larghezza interna:
100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma:
4
Rivestimento:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestito
Colore:
weiß
Numero RAL:
9010
Pareti divisorie possibili:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


