pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7218062 PLM FA 0410 FS CURVA 90 - 7218062

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7218062 PLM FA 0410 FS CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo - 90 °

  • Larghezza esterna - 250 mm

  • Altezza interna - 40 mm

  • Larghezza interna - 100 mm

  • Numero di lati resistenti alla fiamma - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197365448

Codice prodotto

OBO7218062

Cod. produttore

7218062

Produttore

OBO

Angolo:

90 °

Larghezza esterna:

250 mm

Altezza interna:

40 mm

Larghezza interna:

100 mm

Numero di lati resistenti alla fiamma:

4

Rivestimento:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Pareti divisorie possibili:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Curva piana con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN