OBO BETTERMANN - OBO7218054 PLM IC 0810 FS CURVA INTERNA - 7218054
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo - 90 °
Larghezza esterna - 230 mm
Altezza interna - 80 mm
Larghezza interna - 100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4012197332099
Codice prodotto
OBO7218054
Cod. produttore
7218054
Produttore
OBO
Angolo:
90 °
Larghezza esterna:
230 mm
Altezza interna:
80 mm
Larghezza interna:
100 mm
Numero di lati resistenti alla fiamma:
4
Rivestimento:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Pareti divisorie possibili:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Fissaggio del coperchio:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


