pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7218052 PLM IC 0410 RW CURVA INTERNA - 7218052

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7218052 PLM IC 0410 RW CURVA INTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo - 90 °

  • Larghezza esterna - 190 mm

  • Altezza interna - 40 mm

  • Larghezza interna - 100 mm

  • Numero di lati resistenti alla fiamma - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197358419

Codice prodotto

OBO7218052

Cod. produttore

7218052

Produttore

OBO

Angolo:

90 °

Larghezza esterna:

190 mm

Altezza interna:

40 mm

Larghezza interna:

100 mm

Numero di lati resistenti alla fiamma:

4

Rivestimento:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestito

Colore:

weiß

Numero RAL:

9010

Pareti divisorie possibili:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Fissaggio del coperchio:

Altro

Angolo interno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN