OBO BETTERMANN - OBO7218012 PLM D 1220 FS CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218012
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 120 mm
Larghezza esterna - 200 mm
Altezza interna - 114 mm
Larghezza interna - 194 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012197351236
Codice prodotto
OBO7218012
Cod. produttore
7218012
Produttore
OBO
Altezza esterna:
120 mm
Larghezza esterna:
200 mm
Altezza interna:
114 mm
Larghezza interna:
194 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
18500 mm²
Numero di lati resistenti alla fiamma:
4
Rivestimento:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Pareti divisorie possibili:
sì
Fissaggio del coperchio:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN