OBO BETTERMANN - OBO7218010 PLM D 0810 RW CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza esterna - 80 mm
Larghezza esterna - 100 mm
Colore - weiß
Altezza interna - 74 mm
Larghezza interna - 94 mm
Confezione
2 M
EAN
4012197351304
Codice prodotto
OBO7218010
Cod. produttore
7218010
Produttore
OBO
Altezza esterna:
80 mm
Larghezza esterna:
100 mm
Colore:
weiß
Altezza interna:
74 mm
Larghezza interna:
94 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
5180 mm²
Numero di lati resistenti alla fiamma:
4
Rivestimento:
Acciaio
Protezione della superficie:
Rivestito
Numero RAL:
9010
Pareti divisorie possibili:
sì
Fissaggio del coperchio:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN