pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7217980 PLCS E060810 ELEMENTO TERMINALE EI60 - 7217980

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7217980 PLCS E060810 ELEMENTO TERMINALE EI60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Altezza esterna - 143 mm

  • Larghezza esterna - 160 mm

  • Materiale isolante - Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

  • Rivestimento - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196836932

Codice prodotto

OBO7217980

Cod. produttore

7217980

Produttore

OBO

Tipologia:

Sinistra/destra

Altezza esterna:

143 mm

Larghezza esterna:

160 mm

Materiale isolante:

Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Rivestimento:

Senza

Colore:

grau

Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per la chiusura delle estremità del canale. Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia adesive.