pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7217950 PLCS VF090810 CURVA A SCENDERE EI90 - 7217950

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7217950 PLCS VF090810 CURVA A SCENDERE EI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo - 45 °

  • Altezza interna - 190 mm

  • Larghezza interna - 248 mm

  • Numero di lati resistenti alla fiamma - 4

  • Materiale isolante - Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196836857

Codice prodotto

OBO7217950

Cod. produttore

7217950

Produttore

OBO

Angolo:

45 °

Altezza interna:

190 mm

Larghezza interna:

248 mm

Numero di lati resistenti alla fiamma:

4

Materiale isolante:

Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Rivestimento:

Senza

Colore:

grau

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva verticale in discesa per canale antincendio PYROLINE® Con S EI90, tipo PLCS D090810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare variazioni di direzione verticali (45°) nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione. Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.