pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205786 T350E 0VA SCATOLA FIREBOX - 7205786

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205786 T350E 0VA SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Guida portante

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196820269

Codice prodotto

OBO7205786

Cod. produttore

7205786

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Guida portante

Tipo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP66

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

10

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Arancione

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

285 mm

Larghezza:

201 mm

Profondità:

120 mm

Allineabile:

sì

Tipo di passaggio nella scatola:

Filettatura e membrana di tenuta

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

sì

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

660 V

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-15...50 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola di collegamento o derivazione di cavi chiusa e non attrezzata, per il libero confezionamento con morsetti in ceramica e pressacavi. La misura A indica la lunghezza disponibile del profilato di supporto per i morsetti di cablaggio. Spazio di cablaggio sufficiente grazie al profilato di supporto disposto in diagonale. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili in acciaio inox. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN