OBO BETTERMANN - OBO7205780 T100E 0VA SCATOLA FIREBOX - 7205780
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Guida portante
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - orange
Inserimento dal retro - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196820238
Codice prodotto
OBO7205780
Cod. produttore
7205780
Produttore
OBO
Attrezzatura:
Guida portante
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
orange
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
67 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Integrità del circuito:
E 90
Con schermatura:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN