pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205772 T350ED 4X32AD SCATOLA FIREBOX - 7205772

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205772 T350ED 4X32AD SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196812202

Codice prodotto

OBO7205772

Cod. produttore

7205772

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

10

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Arancione

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

285 mm

Larghezza:

201 mm

Profondità:

120 mm

Diametro:

4 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola di connessione per linee dati con tenute a innesto morbide. Coppie di morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature idonee per linee dati. Morsetto di schermatura/conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN