pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205741 T60ED 06A SCATOLA FIREBOX - 7205741

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205741 T60ED 06A SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - orange

  • Inserimento dal retro - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012197356385

Codice prodotto

OBO7205741

Cod. produttore

7205741

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

orange

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

58.6 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Relativamente alla sicurezza anti-incendio delle installazioni, negli edifici moderni vengono imposti dei requisiti sempre più elevati. Per poter soddisfare questi requisiti in modo sicuro, OBO offre la scatola FireBox in Thermoplast per prolungare o diramare i cavi per il mantenimento funzionale. Con le cassette della serie FireBox, OBO completa la sua gamma per i sistemi di mantenimento funzionale per gli impianti ad elevata sicurezza.I modelli T 100 E, T 160 E testati e omologati, svolgono il loro compito in modo affidabile e sicuro. La fornitura comprende scatola di derivazione, unità di collegamento, due anelli di tenuta e due tiranti a vite per il fissaggio in muri o nel calcestruzzo. Un elemento di straordinaria importanza della FireBox di OBO, è l'unità di connessione resistente alle alte temperature completamente preassemblata. In questo modo OBO fornisce soluzioni a portata di mano.